ISO7046-1 M3X20 Z1 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ3X20EF4ZISO
Rubix:3646314
Hersteller:007046.04105.0030.020
EAN:4051426704962


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7046 |
Produktdetails : ISO7046-1 M3X20 Z1 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
3X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7046 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
29,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm