ISO7045 M6X12 Z3 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPZ6X12EFZISO
Rubix:3646089
Hersteller:007045.04105.0060.012
EAN:4051426632142


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M6X12 Z3 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
6X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
57,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm