ISO7045 M5X8 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPZ5X8EFZISO
Rubix:3646073
Hersteller:007045.04105.0050.008
EAN:4051426631978


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M5X8 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
5X8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
75,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm