ISO7045 M4X30 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPZ4X30EFZISO
Rubix:3646066
Hersteller:007045.04105.0040.030
EAN:4051426631893


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M4X30 Z2 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
4X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
44,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm