Referenzen
Spartex:VMTCLPH3X12EFISO
Rubix:3645841
Hersteller:007045.04004.0030.012
EAN:4051426170873

Produktdetails : ISO7045 M3X12 H1 4.8 Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Zylinderkopfschraube Phillips 3X12 - PH1 - Stahl 4.8 ISO 7045 (DIN7985)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
34,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
