ISO7045 M2.5X6 H1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH2,5X6EFZISO
Rubix:3645875
Hersteller:007045.04104.0025.006
EAN:4051426171269


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M2.5X6 H1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
2,5X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
33,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm