Referenzen
Spartex:VSTFP6X5EFISO/200
Rubix:3645199
Hersteller:004766.00000.9060.005
EAN:4051426149404


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M6X5 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 6X5 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Kisten = 200p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
5 mm