Referenzen
Spartex:VSTFP6X40EFISO/100
Rubix:3645208
Hersteller:004766.00000.9060.040
EAN:4051426149527


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M6X40 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschraube mit flachem Ende 6X40 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Verpackung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
40 mm