Referenzen
Spartex:VSTFP4X40EFISO/100
Rubix:3645185
Hersteller:004766.00000.9040.040
EAN:4051426149244


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M4X40 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 4X40 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
40 mm