Referenzen
Spartex:VSTFP3X4EFZISO
Rubix:3645244
Hersteller:004766.00100.0030.004
EAN:4051426149923


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4766 M3X4 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
3X4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
4 mm