ISO4029 M10X1.25X10 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC10X10X1,25EFISO
Rubix:179891
Hersteller:004029.12005.0101.010
EAN:4051426606105


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4029 M10X1.25X10 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Innensechskant und Muldenspitze 10X10 Stahl 45H ISO 4029
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
10 mm