Referenzen
Spartex:VSTHCPT24X100EFISO
Rubix:536417
Hersteller:004027.12000.0240.100
EAN:4051426084347


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M24X100 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 24X100 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,51 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
155,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
24 mm
Länge
100 mm