Referenzen
Spartex:VSTHCPT2,5X3EFISO
Rubix:536225
Hersteller:004027.12000.0025.003
EAN:4051426082916


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M2.5X3 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze 2,5X3 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
3 mm