Referenzen
Spartex:VSTHCPT16X30EFZISO
Rubix:536386
Hersteller:004027.12100.0160.030
EAN:4051426085108


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4027 M16X30 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
16X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
30 mm