ISO4026 M6X0.5X6 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPLF6X6X0,5EF
Rubix:535908
Hersteller:004026.12005.0062.006
EAN:4051426077608


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M6X0.5X6 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 6X6 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
6 mm