ISO4026 M14X1.5X25 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPLF14X25X1,5EF
Rubix:536098
Hersteller:004026.12005.0141.025
EAN:4051426078476


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M14X1.5X25 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 14X25 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
69,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
25 mm