Referenzen
Spartex:STHCPL8X55EF
Rubix:535987
Hersteller:004026.12000.0080.055
EAN:4051426076434


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M8X55 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 8X55 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
55 mm