ISO4026 M4X4 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL4X4EFZ
Rubix:155029
Hersteller:004026.12100.0040.004
EAN:4051426078971


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M4X4 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
4X4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
4 mm