ISO4026 M4X14 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL4X14EFZ
Rubix:535872
Hersteller:004026.12100.0040.014
EAN:4051426079039


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M4X14 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
4X14
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
14 mm