ISO4026 M20X30 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL20X30EFZ
Rubix:536175
Hersteller:004026.12100.0200.030
EAN:4051426080158


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M20X30 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
20X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
83,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
30 mm