ISO4026 M16X55 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL16X55EF
Rubix:536149
Hersteller:004026.12000.0160.055
EAN:4051426076977


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M16X55 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 16X55 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,77 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
71,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
55 mm