ISO4026 M10X100 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL10X100EF
Rubix:536015
Hersteller:004026.12000.0100.100
EAN:4051426076649


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M10X100 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 10X100 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
104,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
100 mm