Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X45EF10
Spartex:TH20X45EF10ISO
Rubix:3640980
Hersteller:004017.10000.0200.045
EAN:4043952434581


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M20X45 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 20X45 - SW30 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,31 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
31,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20