Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X20EF10Z
Spartex:TH16X20EF10ZISO
Rubix:3641181
Hersteller:004017.10100.0160.020
EAN:4043952763964


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M16X20 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
16X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,73 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16