Referenzen
Ersetzte Ref.:TH56X220PF8
Spartex:TH56X220PF8ISO
Rubix:3637836
Hersteller:004014.08000.0560.220
EAN:4043952413227


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M56X220 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Gewinde Teilweise 56X220 - SW85 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M56 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,73 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M56