Referenzen
Ersetzte Ref.:TH48X290PF8
Spartex:TH48X290PF8ISO
Rubix:3637819
Hersteller:004014.08000.0480.290
EAN:4043952412589


Technische Zusammenfassung
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M48X290 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 48X290 - SW75 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
290 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48