Referenzen
Spartex:TH39X110PF10ISO
Rubix:3638878
Hersteller:004014.10000.0390.110
EAN:4043952399972


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M39X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 39X110 - SW60 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M39