Referenzen
Ersetzte Ref.:TH33X260PF8
Spartex:TH33X260PF8ISO
Rubix:3637746
Hersteller:004014.08000.0330.260
EAN:4043952410837


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M33X260 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 33X260 - SW50 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33