Referenzen
Ersetzte Ref.:TH30X260PF10
Spartex:TH30X260PF10ISO
Rubix:3638829
Hersteller:004014.10000.0300.260
EAN:4043952399422


Technische Zusammenfassung
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M30X260 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 30X260 - SW46 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 260 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,09 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30