Referenzen
Ersetzte Ref.:TH24X330PF10
Spartex:TH24X330PF10ISO
Rubix:3638784
Hersteller:004014.10000.0240.330
EAN:4043952398920


Technische Zusammenfassung
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M24X330 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 24X330 - SW36 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
330 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24