Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X360PF8Z
Spartex:TH20X360PF8ZISO
Rubix:3638053
Hersteller:004014.08100.0200.360
EAN:4043952763322


Technische Zusammenfassung
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M20X360 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
20X360
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 360 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20