ISO4014 M16X65 10.9 Sechskantschraube mit Schaft

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:TH16X65PF10
Spartex:TH16X65PF10ISO
Rubix:3638657
Hersteller:004014.10000.0160.065
EAN:4043952397527
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse10,9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M16X65 10.9 Sechskantschraube mit Schaft


Metallschrauben TH Gewinde Teilweise 16X65 - SW24 Stahl 10.9 ISO 4014

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse10,9
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
20,94 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
25,13 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16