ISO2342 M5X10 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF5X10PFZISO
Rubix:3652550
Hersteller:102342.00100.0050.010
EAN:4051426601186


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO2342 M5X10 14H ZN Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
5X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 2342 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm