Referenzen
Spartex:VTFF10X16EFISO
Rubix:3636259
Hersteller:002009.04000.0100.016
EAN:4051426675361


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO2009 M10X16 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Schlitzsenkkopfschraube 10X16 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 2009 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdrucktyp | geschlitzt in eine richtung |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
76,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m10