Referenzen
Spartex:VTCF6X8LTISO/200
Rubix:3634833
Hersteller:001207.70000.9060.008
EAN:4043952997352

Produktdetails : ISO1207 M6X8 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 6X8 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
35,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
