Referenzen
Spartex:VTCF4X28ZISO
Rubix:3634586
Hersteller:001207.04100.0040.028
EAN:4043952992203


Technische Zusammenfassung
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M4X28 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
4X28
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
28 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4