Referenzen
Spartex:TH42X100EF10
Rubix:3633562
Hersteller:000933.10000.0420.100
EAN:4043952249499


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M42X100 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 42X100 - SW65 Stahl 10.9 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M42