Referenzen
Spartex:TH27X190EF8
Rubix:3633228
Hersteller:000933.08000.0270.190
EAN:4043952262337


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M27X190 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 27X190 - SW41 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M27