DIN933 M20X40 8.8 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X40EF8G321A
Rubix:3633498
Hersteller:000933.08320.0200.040
EAN:4043952792278


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M20X40 8.8 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
20X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
51,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20