DIN933 M20X100 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X100EF10G321A
Rubix:3633665
Hersteller:000933.10350.0200.100
EAN:4043952795422


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M20X100 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
20X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,83 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
124,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20