Referenzen
Spartex:TH20X100EF10
Rubix:542601
Hersteller:000933.10000.0200.100
EAN:4043952247990


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M20X100 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 20X100 - SW30 Stahl 10.9 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20