Referenzen
Spartex:TH16X90EF8
Rubix:542489
Hersteller:000933.08000.0160.090
EAN:4043952260401


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X90 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 16X90 - SW24 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16