Referenzen
Spartex:TH5X40PF10
Rubix:3672928
Hersteller:000931.10000.0050.040
EAN:4051427291003


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M5X40 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 5X40 Stahl 10.9 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5