Referenzen
Spartex:TH36X160PF10
Rubix:1418743
Hersteller:000931.10000.0360.160
EAN:4043952214367


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M36X160 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 36X160 - SW55 Stahl 10.9 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,71 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
155,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36