DIN931 M20X70 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X70PF10G321A
Rubix:3633176
Hersteller:000931.10350.0200.070
EAN:4043952795927


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M20X70 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
20X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,87 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20