Referenzen
Spartex:TH20X280PF10Z
Rubix:3633117
Hersteller:000931.10100.0200.280
EAN:4043952216651


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M20X280 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
20X280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20