Referenzen
Ersetzte Ref.:TH14X60PF8BR
Spartex:TH14X60PF8
Rubix:538470
Hersteller:000931.08000.0140.060
EAN:4043952223840


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M14X60 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 14X60 - SW22 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14