Referenzen
Ersetzte Ref.:TH10X80PF8BR
Spartex:TH10X80PF8
Rubix:5429
Hersteller:000931.08000.0100.080
EAN:4043952223000


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M10X80 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 10X80 - SW17 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,03 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10