Referenzen
Spartex:VMTCF5X16EFLT/200
Rubix:3629818
Hersteller:000084.70000.9050.016
EAN:4043952017500

Produktdetails : DIN84 M5X16 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz 5X16 Messing DIN 84 Boitage = 200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
