DIN561 BM24X80 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THBT24X80EF8
Rubix:3289225
Hersteller:000561.08002.0240.080
EAN:4043952103876


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 BM24X80 22H/8.8 Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem 6kt, Gewindeauslauf
Sechskantschraube mit Nippel 24X80 - Gesamtgewindegang - Stahl 8.8 DIN 561
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm